Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0269.3A416X15 Mânere reglabile 0.59 3/8-16 Galben | AE9HCF 6JTT5

KIPP K0269.3A416X15 Mânere reglabile 0.59 3/8-16 Galben

În stoc
Articol: AE9HCF Model: K0269.3A416X15Crucea Ref: 6JTT5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€22.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManere reglabile
CuloriGalben
ComponenteOţel
finalizareamată
Înălţime2.7 "
Materialtermoplastic
Lungime totală3.58 "
Lungimea surubului0.59 "
StilNovo Grip
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeArticolMaterialLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0269.3A41 Mâner reglabil 3/8-16 Intern 3.58 Design modern Ng | AC8RPE 3DEK5 K0269.3A41Negru2.26 "Mâner reglabilPlastic3.58 "-Fir intern€20.33
KIPP K0269.4A41 Mâner reglabil 3/8-16 Intern 4.29 Design modern Ng | AC8RPH 3DEK8 K0269.4A41Negru2.64 "Mâner reglabilPlastic4.29 "-Fir intern€24.95
KIPP K0269.2A41X55 Mâner reglabil 3/8-16 Extern 2.16 2.93 Design modern Ng | AC8RVY 3DFE2 K0269.2A41X55Negru3.8 "Mâner reglabilPlastic2.93 "2.16 "Fir extern€19.70
KIPP K0269.2A41X60 Mâner reglabil 3/8-16 Extern 2.36 2.93 Design modern Ng | AC8RVZ 3DFE3 K0269.2A41X60Negru4"Mâner reglabilPlastic2.93 "2.36 "Fir extern€19.70
KIPP K0269.3A41X50 Mâner reglabil 3/8-16 Extern 1.99 3.58 Design modern Ng | AC8RXQ 3DFJ5 K0269.3A41X50Negru4.07 "Mâner reglabilPlastic3.58 "1.99 "Fir extern€24.19
KIPP K0269.3A41X55 Mâner reglabil 3/8-16 Extern 2.16 3.58 Design modern Ng | AC8RXR 3DFJ6 K0269.3A41X55Negru4.27 "Mâner reglabilPlastic3.58 "2.16 "Fir extern€24.19
KIPP K0269.3A41X60 Mâner reglabil 3/8-16 Extern 2.36 3.58 Design modern Ng | AC8RXT 3DFJ7 K0269.3A41X60Negru4.46 "Mâner reglabilPlastic3.58 "2.36 "Fir extern€24.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0269.3A416X15 Mânere reglabile 0.59 3/8-16 Galben
€22.07 /unitate