Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0269.4102X30 Mânere reglabile 1.18 M10 Portocaliu | AE9HFA 6JTZ9

KIPP K0269.4102X30 Mânere reglabile 1.18 M10 Portocaliu

În stoc
Element: AE9HFA Model: K0269.4102X30Crucea Ref: 6JTZ9

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€27.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManere reglabile
CuloriPortocaliu
ComponenteOţel
finalizareamată
Înălţime3.58 "
Materialtermoplastic
Lungime totală4.29 "
Lungimea surubului1.18 "
StilNovo Grip
Dimensiune de filetM10
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTipCuloriÎnălţimeArticolMaterialLungime totalăLungimea surubuluiDimensiune de filetPreț
KIPP K0269.30886X25 Mâner reglabil Verde 8 x 25 | AA7JWG 16A773 K0269.30886X25Fir externVerde3.09 "Mâner reglabilPlastic3.58 "0.99 "M8€22.02
KIPP K0269.4101X70 Mâner reglabil Negru 10 x 70 | AA7JWH 16A774 K0269.4101X70Fir externNegru5.15 "Mâner reglabilPlastic4.29 "2.15 "M10€31.81
KIPP K0269.1A01 Mâner reglabil 10-24 Intern 1.85 Design modern Ng | AC8RNT 3DEJ3 K0269.1A01Fir internNegru1.28 "Mâner reglabilPlastic1.85 "-10-24€13.82
KIPP K0269.2081 Mâner reglabil M8 Intern 2.93 Design modern Ng | AC8RNY 3DEJ8 K0269.2081Fir internNegru1.79 "Mâner reglabilPlastic2.93 "-M8€16.41
KIPP K0269.3081 Mâner reglabil M8 Intern 3.58 Design modern Ng | AC8RPB 3DEK2 K0269.3081Fir internNegru2.26 "Mâner reglabilPlastic3.58 "-M8€19.82
KIPP K0269.3101 Mâner reglabil M10 Intern 3.58 Design modern Ng | AC8RPC 3DEK3 K0269.3101Fir internNegru2.26 "Mâner reglabilPlastic3.58 "-M10€20.22
KIPP K0269.4101 Mâner reglabil M10 Intern 4.29 Design modern Ng | AC8RPF 3DEK6 K0269.4101Fir internNegru2.64 "Mâner reglabilPlastic4.29 "-M10€25.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0269.4102X30 Mânere reglabile 1.18 M10 Portocaliu
€27.95 /unitate