Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Da , Datorie: Continuu , Carcasa: Air-Over complet închis , Finalizarea: Gri , Material cadru: Oțel laminat , Hz: 60 , Aplicație motor: Taxa de fermă , Design motor: Condensator divizat permanent , Design carcasa motorului: Air-Over complet închis , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Subaplicație motor: Ventilatoare pentru păsări de curte , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: PSC , Faza: 1 , Protectie termala: Auto
Motoare pentru ventilatoare agricole și de pasăre, condensator permanent divizat
Motoarele ventilatoarelor agricole Dayton sau motoarelor ventilatoarelor pentru păsări de curte au un cuplu mare de pornire pentru a porni sub sarcini mari. Ele oferă performanțe fiabile în medii dure și murdare și sunt ideale pentru echipamentele pentru păsări de curte, uscarea culturilor, pompe de gunoi de grajd, transportoare și auguri. Aceste motoare certificate CSA au cadru din oțel laminat pentru a rezista la coroziune și au carcase complet închise, cu aer peste, pentru a proteja împotriva umezelii și a particulelor în aer. Sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru a crește performanța motorului, prevenind astfel scurgerile de lubrifiant. Aceste motoare listate UL au o bază rigidă și un design permanent de condensator divizat pentru distribuția sarcinii și, respectiv, eficiență ridicată. Acestea includ șuruburi extinse, adaptoare de arbore, capace de capticator cu garnituri și slingers de arbore și funcționează pe ciclu de funcționare continuu pentru a furniza energie constantă mașinilor și uneltelor, fără a experimenta timpi de nefuncționare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare, disponibile în stiluri de montare cu știfturi, bază și față.