DAYTON 1YBA6 Motor ventilator Psc Teao 1/2 CP 850 Rpm | AB4HPF

DAYTON 1YBA6 Motor ventilator Psc Teao 1/2 CP 850 Rpm

În stoc
Element: AB4HPF Model: 1YBA6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€999.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator păsări de curte
RulmențiMinge
Condensator necesarDa
TaxăContinuu
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
finalizareaGri
Inrameaza-le56Z
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă6.6/3.3
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax9.5 "
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilatoare pentru păsări de curte
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
Montarebază
Poziție de montareOrizontală sau verticală
RPM pe placa de identificare850
Lungime totală12 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPMSub 1000
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.5 "
Tipul axuluiCu cheie
Protectie termalaAuto
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.806
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPoziție de montareInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăRPM pe placa de identificareLungime totalăRotațieGama RPMFactor de serviciuPreț
DAYTON 1YAZ3 Motor ventilator Psc Teao 1/2 CP 850 Rpm | AB4HJY 1YAZ3Orizontală sau verticală48Y6.0/3.085010 13 / 16 "CW / CCWSub 10001.25€588.37
DAYTON 1YBA1 Motor ventilator Psc Teao 1 CP 850 Rpm | AB4HPA 1YBA1Toate Unghiul56CZ5.885015.125 "CWSESub 10001.0€928.42
DAYTON 1YBA4 Motor ventilator Psc Teao 1/3 CP 1100 Rpm | AB4HPD 1YBA4Orizontală sau verticală48Y3.6/1.811009.75 "CW / CCW1001-11001.0€1,085.66
DAYTON 1YBA5 Motor ventilator Psc Teao 1/3 CP 1100 Rpm | AB4HPE 1YBA5Orizontală sau verticală48Y3.6/1.811008.75 "CW / CCW1001-11001.0€484.30
DAYTON 1YBA7 Motor ventilator Psc Teao 1 CP 850 Rpm | AB4HPG 1YBA7Toate Unghiul56CZ5.885014.375 "CWSESub 10001.0€1,050.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1YBA6 Motor ventilator Psc Teao 1/2 CP 850 Rpm
€999.01 /unitate