Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0270.10516 Mâner reglabil, M5, galben | AE9LPV 6KNY5

KIPP K0270.10516 Mâner reglabil, M5, galben

În stoc
Articol: AE9LPV Model: K0270.10516Crucea Ref: 6KNY5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€26.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManere reglabile
CuloriGalben
ComponenteOţel inoxidabil
finalizareamată
Înălţime1.28 "
Materialtermoplastic
Lungime totală1.85 "
StilNovo Grip
Dimensiune de filetM5
TipFilet intern, oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Kipp K0270.10516 este un mâner reglabil cu prindere NOVO folosit ca pârghie de prindere standard unde fixarea/desprinderea devine dificilă din cauza spațiilor înguste. Operatorul trebuie să tragă în sus de mâner pentru a decupla treapta de viteză în timpul reglajului.
    • Acest mâner reglabil Kipp este alcătuit din plastic ranforsat cu fibră de sticlă, cu un inel turnat sub presiune, dinți de zinc și are un design solid, fără cavități pentru a oferi o prindere sigură și confortabilă.
    • Acest mâner este echipat cu piese din oțel inoxidabil și este disponibil în finisaj mat.

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0270.1052 Mânere reglabile M5 Portocaliu | AE9LPW 6KNY6 K0270.1052Portocaliu1.28 "-Filet intern, oțel inoxidabil€26.05
KIPP K0270.10584 Mânere reglabile M5 Roșu | AE9LPX 6KNY7 K0270.10584Roșu1.28 "-Filet intern, oțel inoxidabil€26.05
KIPP K0270.10586 Mânere reglabile M5 Verde | AE9LPY 6KNY8 K0270.10586Verde1.28 "-Filet intern, oțel inoxidabil€26.05
KIPP K0270.10587 Mânere reglabile M5 Albastru | AE9LPZ 6KNY9 K0270.10587Albastru1.28 "-Filet intern, oțel inoxidabil€26.05
KIPP K0270.10516X10 Mânere reglabile 0.39 M5 Galben | AE9QRG 6LMR9 K0270.10516X10Galben1.57 "0.39 "Filet exterior, oțel inoxidabil€27.95
KIPP K0270.10516X15 Mânere reglabile 0.59 M5 Galben | AE9QRH 6LMT0 K0270.10516X15Galben1.77 "0.59 "Filet exterior, oțel inoxidabil€27.95
KIPP K0270.10516X20 Mânere reglabile 0.78 M5 Galben | AE9QRJ 6LMT1 K0270.10516X20Galben1.99 "0.78 "Filet exterior, oțel inoxidabil€27.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0270.10516 Mâner reglabil, M5, galben
€26.05 /unitate