Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC SR2D101FU Releu logic 100-240VAC Fără afișaj | AF9HCB 2GNL4

SCHNEIDER ELECTRIC SR2D101FU Releu logic 100-240VAC Fara Afisaj

În stoc
Articol: AF9HCB Model: SR2D101FUCrucea Ref: 2GNL4
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
€335.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu logic
amperi8
Adâncime2.34 "
AfişaFără afișaj
Înălţime4.24 "
Tensiune de intrare100-240 VAC
Numărul de intrări6
Numărul de rezultate4
Tip de ieșireReleu
Lăţime568791 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8536490080

Detalii produs:

    • Ceas (Nu)
    • Contoare (16)
    • Cronometre (16)
    • Caracteristici speciale: fără afișaj

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeAfişaÎnălţimeTensiune de intrareNumărul de intrăriNumărul de rezultateTip de ieșirePreț
SCHNEIDER ELECTRIC SR2B121BD Tensiune de intrare a releului logic 24VDC | AA9DZE 1CNL1 SR2B121BD2.8 "2.34 "LCD4.24 "24 VDC84Releu€452.36
SCHNEIDER ELECTRIC SR2A101FU Tensiune intrare releu logic 100 - 240VAC | AA9DZF 1CNL2 SR2A101FU2.5 "3.9 "LCD3.5 "100-240 VAC64Releu€397.80
SCHNEIDER ELECTRIC SR2B121FU Tensiune intrare releu logic 100 - 240VAC | AA9DZG 1CNL3 SR2B121FU2.8 "2.34 "LCD4.24 "100-240 VAC84Releu€485.75
SCHNEIDER ELECTRIC SR2B121B Releu logic 24VAC cu afișaj | AF9GRE 2GNJ3 SR2B121B568791 "2.34 "LCD4.24 "24 VAC84Releu€477.49
SCHNEIDER ELECTRIC SR2B201B Releu logic 24VAC cu afișaj | AF9GRG 2GNJ5 SR2B201B568792 "2.34 "LCD4.24 "24 VAC128Releu€664.33
SCHNEIDER ELECTRIC SR2A201FU Releu logic 100-240VAC cu afișaj | AF9GRJ 2GNJ7 SR2A201FU568792 "2.34 "LCD4.24 "100-240 VAC128Releu€579.03
SCHNEIDER ELECTRIC SR2B122BD Releu logic 24VDC cu afișaj | AF9HBB 2GNG9 SR2B122BD568791 "2.34 "LCD4.24 "24 VDC84Tranzistor€465.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC SR2D101FU Releu logic 100-240VAC Fara Afisaj
€335.32 /unitate