Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0270.1A12 Mânere reglabile 13-32 Portocaliu | AE9LQM 6KPA1

KIPP K0270.1A12 Mânere reglabile 13-32 Portocaliu

În stoc
Articol: AE9LQM Model: K0270.1A12Crucea Ref: 6KPA1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€25.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManere reglabile
CuloriPortocaliu
ComponenteOţel inoxidabil
finalizareamată
Înălţime1.28 "
Materialtermoplastic
Lungime totală1.85 "
StilNovo Grip
Dimensiune de filet10-32
TipFilet intern, oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0270.1A116 Mânere reglabile 13-32 Galben | AE9LQL 6KPA0 K0270.1A116Galben1.28 "-Filet intern, oțel inoxidabil€25.54
KIPP K0270.1A184 Mânere reglabile 13-32 Roșu | AE9LQN 6KPA2 K0270.1A184Roșu1.28 "-Filet intern, oțel inoxidabil€25.54
KIPP K0270.1A186 Mânere reglabile 13-32 Verde | AE9LQP 6KPA3 K0270.1A186Verde1.28 "-Filet intern, oțel inoxidabil€25.54
KIPP K0270.1A187 Mânere reglabile 13-32 Albastru | AE9LQQ 6KPA4 K0270.1A187Albastru1.28 "-Filet intern, oțel inoxidabil€25.54
KIPP K0270.1A116X15 Mânere reglabile 0.59 10-32 Galben | AE9QVH 6LMZ9 K0270.1A116X15Galben1.77 "0.59 "Filet exterior, oțel inoxidabil€27.95
KIPP K0270.1A116X20 Mânere reglabile 0.78 10-32 Galben | AE9QVJ 6LNA0 K0270.1A116X20Galben1.99 "0.78 "Filet exterior, oțel inoxidabil€27.95
KIPP K0270.1A116X25 Mânere reglabile 0.99 10-32 Galben | AE9QVK 6LNA1 K0270.1A116X25Galben2.16 "0.99 "Filet exterior, oțel inoxidabil€27.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0270.1A12 Mânere reglabile 13-32 Portocaliu
€25.54 /unitate