Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0274.0005X20 Mini buton cu aripă extern din oțel inoxidabil M5 0.78 inchi 1.38 | AC8QVP 3DAR4

KIPP K0274.0005X20 Mini buton de aripă extern din oțel inoxidabil M5 0.78 inchi 1.38

În stoc
Articol: AC8QVP Model: K0274.0005X20Crucea Ref: 3DAR4
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
€4.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini buton de aripă
finalizareamată
Tip butonWing Grip
Materialtermoplastic
Inălțime totală1.38
Lungime totală1.380 "
Lungimea surubului0.78 "
StilNovo Grip (R)
Dimensiune de filetM5
TipFilet extern, știft din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0274.005X10 Mini Buton de aripă Extern M5 0.39 inch 0.99 | AC8QVY 3DAT9 K0274.005X100.990.99 "0.39 "Fir extern€2.50
KIPP K0274.005X20 Mini Buton de aripă Extern M5 0.78 inchi 1.38 | AC8QVZ 3DAU2 K0274.005X201.381.380 "0.78 "Fir extern€2.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0274.0005X20 Mini buton de aripă extern din oțel inoxidabil M5 0.78 inchi 1.38
€4.51 /unitate