Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0274.0105X20 Buton cu mâner cu aripă M5 extern din oțel inoxidabil 0.78 1.74 Ng | AC9HCQ 3GJP8

KIPP K0274.0105X20 Buton cu mâner cu aripă M5 extern din oțel inoxidabil 0.78 1.74 Ng

În stoc
Element: AC9HCQ Model: K0274.0105X20Crucea Ref: 3GJP8
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
€8.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de prindere cu aripi
finalizareamată
Tip butonNovo Grip
Materialtermoplastic
Inălțime totală1.74
Lungimea surubului0.78 "
Dimensiune de filetM5
TipFilet exterior, oțel inoxidabil
Lăţime1.97

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăTipPreț
KIPP K0274.0105 Buton de prindere cu aripi M5 Intern Oțel inoxidabil 0.94 Ng | AC9HCP 3GJP5 K0274.01050.94Filet intern, oțel inoxidabil€8.08
KIPP K0274.105 Buton M5 Intern 0.94 Ng | AC9HDH 3GJV1 K0274.1050.94Fir intern€5.18
KIPP K0274.105X20 Buton M5 Extern 0.78 1.74 Ng | AC9HDJ 3GJV3 K0274.105X201.74Fir extern€5.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0274.0105X20 Buton cu mâner cu aripă M5 extern din oțel inoxidabil 0.78 1.74 Ng
€8.39 /unitate