Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 40-2756 Ansamblu suport roată cu role, lungime 123.3 mm, nailon PA armat cu fibră de sticlă | AE4FBB 5JRX6

80/20 40-2756 Ansamblu suport roată cu role, lungime 123.3 mm, nailon PA armat cu fibră de sticlă

În stoc
Articol: AE4FBB Model: 40-2756Crucea Ref: 5JRX6
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
€165.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu suport roată cu role
Culoare parantezăAnodizare clară
Înălțimea transportului19mm
Dimensiunea găurii de transportM8
Lungimea carului123.3mm
Material de transportAluminiu
Tip de transportCilindru
Lățimea căruciorului40mm
Dimensiunea A40 mm
CalitateK222-D
MaterialNailon PA ranforsat cu fibra de sticla
ProcesTurnat prin injecție
Materialul cu roleNylon negru autolubrifiant
Tip roleRoată
TipCilindru
Culoarea roțiiAlbastru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8483208080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Finisaj de transport (anodizat clar)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea AMaterialCuloarea roțiiPreț
80/20 40-2759 Ansamblu suport roată cu role, lungime 163 mm, nailon PA armat cu fibră de sticlă | AE4FBC 5JRX7 40-275980 mmNailon PA ranforsat cu fibra de sticlaAlbastru€156.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-2756 Ansamblu suport roată cu role, lungime 123.3 mm, nailon PA armat cu fibră de sticlă
€165.01 /unitate