Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0285.317X022 Grip filetat cu plăcuță zimțată, M6, 7 mm Tap Dp, 10 mm diametru, 28 kN sarcină maximă, 17 mm OD | CR7AKQ 801Y67

KIPP K0285.317X022 Grip cu filet cu plăcuță zimțată, M6, 7 mm Dp, 10 mm Diametru, 28 kN sarcină maximă, 17 mm OD

În stoc
Articol: CR7AKQ Model: K0285.317X022Crucea Ref: 801Y67
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
€238.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoltampon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0311

Variante de produs

ProdusModelPreț
KIPP K0285.530X030 Grip filetat cu tampon diamant, M12, 9 mm Tap Dp, 20 mm diametru, 95 kN sarcină maximă, 30 mm OD | CR7AJJ 801Y85 K0285.530X030€301.52
KIPP K0285.517X022 Grip filetat cu disc diamantat, M6, 7 mm Dp, 10 mm Diametru, 28 kN sarcină maximă, 17 mm OD | CR7AJK 801Y82 K0285.517X022€218.72
KIPP K0285.519X024 Grip filetat cu tampon diamant, M8, 8 mm Tap Dp, 12 mm diametru, 39 kN sarcină maximă, 19 mm OD | CR7AJL 801Y83 K0285.519X024€242.12
KIPP K0285.724X028 Grip filetat cu plăcuță plată, M10, 8 mm Tap Dp, 16 mm diametru, 14 kN sarcină maximă, 24 mm OD | CR7AJM 801Y74 K0285.724X028€240.73
KIPP K0285.224X028 Grip filetat cu plăcuță plată, M10, 8 mm Tap Dp, 16 mm diametru, sarcină maximă 58 kN, 24 mm OD | CR7AJN 801Y64 K0285.224X028€243.17
KIPP K0285.124X028 Grip filetat cu tampon plat, M10, 8 mm Tap Dp, 16 mm diametru, 58 kN sarcină maximă, 24 mm OD | CR7AJP 801Y59 K0285.124X028€241.78
KIPP K0285.236X036 Grip filetat cu plăcuță plată, M12, 11 mm Tap Dp, 25 mm diametru, 136 kN sarcină maximă, 36 mm OD | CR7AJQ 801Y66 K0285.236X036€328.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0285.317X022 Grip cu filet cu plăcuță zimțată, M6, 7 mm Dp, 10 mm Diametru, 28 kN sarcină maximă, 17 mm OD
€238.29 /unitate