Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0646.1531105X20 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 33 mm | AF7DGU 20WY96

KIPP K0646.1531105X20 Filete interne ale mânerului cu came 3-1/8 inch x 33 mm

În stoc
Articol: AF7DGU Model: K0646.1531105X20Crucea Ref: 20WY96
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
€32.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMânerul Cam
finalizareamată
MaterialPlastic
Lungime totală79.6mm
Lungimea surubului51/64
Dimensiune de filetM5
TipFire interne
Lăţime22mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926902500

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului internMaterialLungime totalăLungimea surubuluiDimensiune de filetLăţimePreț
KIPP K0646.1521106X20 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 22 mm | AF7DGP 20WY84 K0646.1521106X20-Plastic79.6mm51/64M622mm€20.59
KIPP K0646.1521106X30 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 22 mm | AF7DGQ 20WY85 K0646.1521106X30-Plastic79.6mm1.187M622mm€20.59
KIPP K0646.1521106X40 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 22 mm | AF7DGR 20WY86 K0646.1521106X40-Plastic79.6mm1-37 / 64M622mm€22.00
KIPP K0646.1521106X50 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 22 mm | AF7DGT 20WY87 K0646.1521106X50-Plastic79.6mm1-63 / 64M622mm€22.00
KIPP K0646.1531105X40 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 33 mm | AF7DGV 20WY98 K0646.1531105X40-Plastic79.6mm1-37 / 64M522mm€35.01
KIPP K0646.1531105X50 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 33 mm | AF7DGW 20WY99 K0646.1531105X50-Plastic79.6mm1-63 / 64M522mm€35.01
KIPP K0646.1531106X20 Filete interne mâner cu came 3-1/8 inch x 33 mm | AF7DGX 20WZ01 K0646.1531106X20-Plastic79.6mm51/64M622mm€32.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0646.1531105X20 Filete interne ale mânerului cu came 3-1/8 inch x 33 mm
€32.74 /unitate