Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0646.2521110X50 Levier cu came M10x1.5 Lungime șurub 1-63/64 inch | AG2ZBA 32PJ61

KIPP K0646.2521110X50 Levier cu came M10x1.5 Lungime șurub 1-63/64 inch

În stoc
Articol: AG2ZBA Model: K0646.2521110X50Crucea Ref: 32PJ61
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
€25.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLevier cu came
finalizareamată
MaterialMâner termoplastic / Componente din oțel
Lungime totală110mm
Lungimea surubului1 63 / 64 "
Dimensiunea șurubului50mm
Dimensiune de filetM10 X 1.5
TipFir extern
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926902500

Variante de produs

ProdusModelLungimea surubuluiDimensiunea șurubuluiPreț
KIPP K0646.2521110X25 Levier cu came M10x1.5 Lungime șurub 63/64 inch | AG2ZAX 32PJ58 K0646.2521110X2563 / 64 "25mm€23.90
KIPP K0646.2521110X30 Levier cu came M10x1.5 Lungime șurub 1-3/16 inch | AG2ZAY 32PJ59 K0646.2521110X301.187 "30mm€23.90
KIPP K0646.2521110X40 Levier cu came M10x1.5 Lungime șurub 1-37/64 inch | AG2ZAZ 32PJ60 K0646.2521110X401 37 / 64 "40mm€25.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0646.2521110X50 Levier cu came M10x1.5 Lungime șurub 1-63/64 inch
€25.63 /unitate