Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KISSLER & CO 88-1212 Linie de alimentare pentru robinet 1/2 x 1/2 12 inch Lungime | AH3GLN 31XJ50

KISSLER & CO 88-1212 Linie de alimentare pentru robinet 1/2 x 1/2 12 inch Lungime

În stoc
Articol: AH3GLN Model: 88-1212Crucea Ref: 31XJ50
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
€9.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pentru robinet
ConformitateUPC
finalizareaOţel inoxidabil
Dimensiunea intrării1/2
Tipul de intrareComprimare
Miez interiorCauciuc
Lungime12 "
MaterialOțel inoxidabil împletit
Max. Presiune de lucru250
Material piulițăMetal
Temperatura de operare.60 grade
Outlet1/2
Tip OutletFIP
În afara Dia.1 / 2 "
Dimensiune intrare oprire alimentare (intrare)1/2
Tip alimentare intrare oprireComprimare
Dimensiune priză oprire aprovizionare (In)1/2
Tipul de priza de oprire a alimentăriiFIP
Dimensiunea intrării conectorului de apă (în)1/2
Tip de intrare a conectorului de apăComprimare
Dimensiunea ieșirii conectorului de apă (în)1/2
Tip priză conector apăFIP

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiArticolLungimeMax. Presiune de lucruOutletTip OutletÎn afara Dia.Preț
KISSLER & CO 88-1220 Linie de alimentare pentru robinet 1/2 x 1/2 20 inch Lungime | AG2PQJ 31XJ51 88-12201 / 2 "Conector pentru robinet20 "250 PSI1 / 2 "FIP1 / 2 "€11.08
KISSLER & CO 88-3910 Linie de alimentare pentru robinet 3/8 x 3/8 12 inch Lungime | AG2PQW 31XJ62 88-39103 / 8 "Conector pentru robinet12 "250 PSI3 / 8 "Comprimare3 / 8 "€8.54
KISSLER & CO 88-3915 Conector pentru robinet, oțel inoxidabil, 16 inchi | CR7EKE 244Z96 88-3915-Conector pentru robinet-----€9.30
KISSLER & CO 88-2006 Conector pentru robinet, oțel inoxidabil, 20 inchi | CR7EKF 244Z82 88-2006-Conector pentru robinet-----€11.13
KISSLER & CO 88-2003 Conector pentru robinet, oțel inoxidabil, 30 inchi | CR7EKG 244Z79 88-2003-Conector pentru robinet-----€9.09
KISSLER & CO 88-2019 Conector pentru robinet, oțel inoxidabil, 9 inch | CR7EKH 244Z84 88-2019-Conector pentru robinet-----€7.27
KISSLER & CO 88-3120 Linie de alimentare, 5/16 inch înălțime diametru interior, 250 psi, PVC, 20 inch înălțime lungime | CR7ELR 45RC26 88-3120-Linie de aprovizionare-----€10.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KISSLER & CO 88-1212 Linie de alimentare pentru robinet 1/2 x 1/2 12 inch Lungime
€9.23 /unitate