Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KISSLER & CO 88-4115 Linie de alimentare pentru încălzitor de apă 3/4 x 3/4 24 inch lungime | AG2PRA 31XJ66

KISSLER & CO 88-4115 Linie de alimentare pentru încălzitor de apă 3/4 x 3/4 24 inch lungime

În stoc
Articol: AG2PRA Model: 88-4115Crucea Ref: 31XJ66
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
€30.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector încălzitor de apă
ConformitateUPC
finalizareaCupru
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFIP
Miez interiorCauciuc
Lungime24 "
MaterialCupru ondulat
Max. Presiune de lucru250 PSI
Material piulițăAlamă
Temperatura de operare.60 grade
Outlet3 / 4 "
Tip OutletFIP
În afara Dia.3 / 4 "
Dimensiune intrare oprire alimentare (intrare)3/4
Tip alimentare intrare oprireFIP
Dimensiune priză oprire aprovizionare (In)3/4
Tipul de priza de oprire a alimentăriiFIP
Dimensiunea intrării conectorului de apă (în)3/4
Tip de intrare a conectorului de apăFIP
Dimensiunea ieșirii conectorului de apă (în)3/4
Tip priză conector apăFIP

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481805060

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialPreț
KISSLER & CO 88-4018 Linie de alimentare pentru încălzitor de apă 3/4 x 3/4 18 inch Lungime | AG2PQX 31XJ63 88-4018Oţel inoxidabil18 "Oţel inoxidabil€19.31
KISSLER & CO 88-4024 Linie de alimentare pentru încălzitor de apă 3/4 x 3/4 24 inch Lungime | AG2PQY 31XJ64 88-4024Oţel inoxidabil24 "Oţel inoxidabil€23.26
KISSLER & CO 88-4110 Linie de alimentare pentru încălzitor de apă 3/4 x 3/4 18 inch lungime | AG2PQZ 31XJ65 88-4110Cupru18 "Cupru ondulat€26.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KISSLER & CO 88-4115 Linie de alimentare pentru încălzitor de apă 3/4 x 3/4 24 inch lungime
€30.95 /unitate