Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KISSLER & CO 88-9000 Opritor de 1/4 de tură drept 3/8 inch x 3/8 inch | AD7GDK 4EET9

KISSLER & CO 88-9000 Oprire cu 1/4 de tură drept 3/8 inch x 3/8 inch

În stoc
Articol: AD7GDK Model: 88-9000Crucea Ref: 4EET9
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
€14.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOprire trimestrială de alimentare
Material corpAlamă
Stilul corpuluiDrept
finalizareaCromat
Manipulați materialulAlamă cromată
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletComprimare
Material tulpinăAlamă cromată
Temp. Gamă40 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481801040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
KISSLER & CO 88-9200 Unghi de oprire cu 1/4 de tură 3/8 inch x 3/8 in | AD7GDE 4EET4 88-9200Unghi3 / 8 "FNPT3 / 8 "Comprimare€13.32
KISSLER & CO 88-9235 Unghi de oprire cu 1/4 de tură 1/2 inch x 1/2 in | AD7GDF 4EET5 88-9235Unghi1 / 2 "FNPT1 / 2 "Alunecare€16.82
KISSLER & CO 88-9240 Unghi de oprire cu 1/4 de tură 5/8 inch x 1/2 in | AD7GDG 4EET6 88-9240Unghi5 / 8 "Comprimare1 / 2 "Alunecare€19.30
KISSLER & CO 88-9220 Unghi de oprire cu 1/4 de tură 1/2 inch x 3/8 in | AD7GDH 4EET7 88-9220Unghi1 / 2 "Barb PEX3 / 8 "Comprimare€13.30
KISSLER & CO 88-9230 Unghi de oprire cu 1/4 de tură 1/2 inch x 3/8 in | AD7GDJ 4EET8 88-9230Unghi1 / 2 "CPVC3 / 8 "Comprimare€19.23
KISSLER & CO 88-9040 Oprire de 1/4 de tură drept 1/2 inch x 1/2 in | AD7GDL 4EEU1 88-9040Drept1 / 2 "FNPT1 / 2 "Alunecare€15.38
KISSLER & CO 88-9010 Oprire de 1/4 de tură drept 1/2 inch x 3/8 in | AD7GDM 4EEU2 88-9010Drept1 / 2 "Sudoare3 / 8 "Comprimare€15.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KISSLER & CO 88-9000 Oprire cu 1/4 de tură drept 3/8 inch x 3/8 inch
€14.12 /unitate