Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KISSLER & CO AB55-0157/10 Scaun pentru standardul american | AF8PWU 29FJ39

KISSLER & CO AB55-0157/10 Seat For American Standard

În stoc
Element: AF8PWU Model: AB55-0157 / 10Crucea Ref: 29FJ39

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun
Conexiune7/16 "x 24 TPI
finalizareaAlamă
MaterialAlamă
Mărimea11 / 32 "x 7 / 16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481805060

Variante de produs

ProdusModelConexiuneMărimeaPreț
KISSLER & CO AB55-0652/10 Scaun pentru Gerber Pk10 | AF8PWZ 29FJ47 AB55-0652 / 105/8 "x 20 TPI7/16 x 5/8 "€18.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KISSLER & CO AB55-0157/10 Seat For American Standard
€13.69 /unitate