Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KISSLER & CO AB88-9315 Supapă dublă de oprire a alimentării cu apă | AF8PXY 29FJ71

KISSLER & CO AB88-9315 Supapă dublă de oprire a alimentării cu apă

În stoc
Articol: AF8PXY Model: AB88-9315Crucea Ref: 29FJ71
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
€21.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStop de alimentare cu apă
Material corpAlamă
Stilul corpuluiSupapă de ieșire duală
ConformitateAB1953
finalizareaChrome
Manipulați materialulAlamă
Dimensiunea intrării5/8 "și 3/8"
Tipul de intrareComprimare
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletComprimare
Material tulpinăAlamă
Temp. Gamă40 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8481805060

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
KISSLER & CO AB88-9305 Supapă dublă de oprire a alimentării cu apă | AB8VAF 29FJ70 AB88-9305Supapă de ieșire duală1/2 "și 3/8"FIP3 / 8 "Comprimare€18.45
KISSLER & CO AB88-9200 Supapă unghiulară de oprire a alimentării cu apă cromată | AF8PXM 29FJ60 AB88-9200unghi Valve3 / 8 "FIP3 / 8 "Comprimare€13.47
KISSLER & CO AB88-9235 Supapă unghiulară de oprire a alimentării cu apă cromată | AF8PXN 29FJ61 AB88-9235unghi Valve1 / 2 "FIP1 / 2 "Alunecare€15.97
KISSLER & CO AB88-9220 Supapă unghiulară de oprire a alimentării cu apă cromată | AF8PXQ 29FJ63 AB88-9220unghi Valve1 / 2 "PEX3 / 8 "Comprimare€13.26
KISSLER & CO AB88-9230 Supapă unghiulară de oprire a alimentării cu apă cromată | AF8PXR 29FJ64 AB88-9230unghi Valve1 / 2 "CPVC3 / 8 "Comprimare€19.20
KISSLER & CO AB88-9000 Supapă dreaptă de oprire a alimentării cu apă cromat | AF8PXT 29FJ65 AB88-9000Supapă dreaptă3 / 8 "FIP3 / 8 "Comprimare€11.98
KISSLER & CO AB88-9040 Supapă dreaptă de oprire a alimentării cu apă cromat | AF8PXU 29FJ66 AB88-9040Supapă dreaptă1 / 2 "FIP1 / 2 "Alunecare€14.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KISSLER & CO AB88-9315 Supapă dublă de oprire a alimentării cu apă
€21.20 /unitate