Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KISSLER & CO AB88-9235 Supapă unghiulară de oprire a alimentării cu apă cromată | AF8PXN 29FJ61

KISSLER & CO AB88-9235 Supapă unghiulară de oprire a alimentării cu apă cromată

În stoc
Articol: AF8PXN Model: AB88-9235Crucea Ref: 29FJ61
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
€15.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStop de alimentare cu apă
Material corpAlamă
Stilul corpuluiunghi Valve
ConformitateAB1953
finalizareaChrome
Manipulați materialulAlamă
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFIP
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletAlunecare
Material tulpinăAlamă
Temp. Gamă40 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)18.42
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481805060

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
KISSLER & CO AB88-9305 Supapă dublă de oprire a alimentării cu apă | AB8VAF 29FJ70 AB88-9305Supapă de ieșire duală1/2 "și 3/8"FIP3 / 8 "Comprimare€18.45
KISSLER & CO AB88-9200 Supapă unghiulară de oprire a alimentării cu apă cromată | AF8PXM 29FJ60 AB88-9200unghi Valve3 / 8 "FIP3 / 8 "Comprimare€13.47
KISSLER & CO AB88-9220 Supapă unghiulară de oprire a alimentării cu apă cromată | AF8PXQ 29FJ63 AB88-9220unghi Valve1 / 2 "PEX3 / 8 "Comprimare€13.26
KISSLER & CO AB88-9230 Supapă unghiulară de oprire a alimentării cu apă cromată | AF8PXR 29FJ64 AB88-9230unghi Valve1 / 2 "CPVC3 / 8 "Comprimare€19.20
KISSLER & CO AB88-9000 Supapă dreaptă de oprire a alimentării cu apă cromat | AF8PXT 29FJ65 AB88-9000Supapă dreaptă3 / 8 "FIP3 / 8 "Comprimare€11.98
KISSLER & CO AB88-9040 Supapă dreaptă de oprire a alimentării cu apă cromat | AF8PXU 29FJ66 AB88-9040Supapă dreaptă1 / 2 "FIP1 / 2 "Alunecare€14.48
KISSLER & CO AB88-9010 Supapă dreaptă de oprire a alimentării cu apă cromat | AF8PXV 29FJ67 AB88-9010Supapă dreaptă1 / 2 "Sudoare de cupru3 / 8 "Comprimare€15.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KISSLER & CO AB88-9235 Supapă unghiulară de oprire a alimentării cu apă cromată
€15.97 /unitate