Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KISSLER & CO O8-2020 Bandă de etanșare pentru filet 1/2 inch lățime 260 inch lungime | AG2PNT 31XH97

KISSLER & CO O8-2020 Bandă de etanșare pentru filet 1/2 inch lățime 260 inch lungime

În stoc
Articol: AG2PNT Model: O8-2020Crucea Ref: 31XH97
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
€11.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de etanșare a firului
CuloriGalben
Gama de presiune a gazului0 la 100 psi
Lungime260 "
Gama de presiune a lichidului0 la 10,000 psi
MaterialPTFE
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0158
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481805060

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePreț
KISSLER & CO 08-2000 Bandă de etanșare pentru filet 1/2 inch lățime 520 inch lungime | AG2PNR 31XH96 08-2000Alb520 "€2.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KISSLER & CO O8-2020 Bandă de etanșare pentru filet 1/2 inch lățime 260 inch lungime
€11.39 /unitate