Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 1604-20 Haven Grip forjat, diametru cablu .125 -.50 inch | AB9JDT 2DGR2 / 47203-9

KLEIN TOOLS 1604-20 Haven Grip forjat, diametru cablu .125 -.50 inch

În stoc
Articol: AB9JDT Model: 1604-20Crucea Ref: 2DGR2 / 47203-9
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
€229.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon de tragere a cablului
Tip cabluGuy sau Messenger Steel Strand
Max. Dimensiunea cabluluiSuvită de oțel 0.50 "
Max. Sarcină5000 lb.
TipPort

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)4.47
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Min. Dimensiune cablu (8 B&S solid 0.125 ")

Variante de produs

ProdusModelTip cabluMax. SarcinăTipPreț
KLEIN TOOLS 1604-20L Haven Grip forjat, zăvor din oțel, diametru cablu .125-.50 inch | AB9JDU 2DGR3 / 47204-6 1604-20LGuy sau Messenger Strand5000 lb.Haven cu zăvor cu leagăn€269.14
KLEIN TOOLS 1625-20 Haven Grip forjat, diametru cablu .28-.75 inch | AB9JDW 2DGR5 / 47220-6 1625-20Frânghie de sârmă8000 lb.Port€324.63
KLEIN TOOLS 1625-20 1 Haven Grip forjat, diametru cablu .50 - 1.00 inch | AB9JDX 2DGR6 1625-20 1Frânghie de sârmă8000 lb.Port€393.82
KLEIN TOOLS 162520-1 Mâner pentru fălci de tragere a cablului, diametrul cablului 0.28 - 0.75 inchi | CF3QNM 47223-7 162520-1---€349.97
KLEIN TOOLS 162520-7/8 Mâner pentru fălci de tragere a cablului, diametrul cablului 0.38 - 0.88 inchi | CF3QNN 47222-0 162520-7 / 8---€310.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 1604-20 Haven Grip forjat, diametru cablu .125 -.50 inch
€229.26 /unitate