Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 201-7CST Clești pentru lucrători de călcat, lungime 9-1/4 inch | AA2AVD 10A984 / 70300-3

KLEIN TOOLS 201-7CST Clești de tușier pentru muncitori de fier, lungime de 9-1/4 inci

În stoc
Element: AA2AVD Model: 201-7CSTCrucea Ref: 10A984 / 70300-3
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
€98.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste Linemans pentru muncitori din fier
Tip mânerdipped
Lungimea maxilarului1 9 / 32 "
Grosimea maxilarului1 / 2 "
Lățimea fălcii1.156 "
MaterialOțel de scule
Lungime totală9.25 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialLungime totalăÎntoarcerea primăveriiPreț
KLEIN TOOLS 213-9ST Clești pentru lucrători de călcat, lungime 9-1/4 inch | AA2AVC 10A983 / 70310-2 213-9STHook Bend1.5931.25 "Oțel de scule9.25 "Da€94.22
KLEIN TOOLS D201-7CST Clești pentru lucrători de călcat, lungime 9-1/4 inch | AC3PMD 2VCZ6 / 70302-7 D201-7CSTdipped1 9 / 32 "1.156 "Picătură de oțel forjat9.25 "Nu€92.70
Clein tăiat lateral KLEIN TOOLS D213-9ST, cu cârlig, lungime 9-9/32 inch | AE3BZY 5C563 / 70312-6 D213-9STdipped1.5931.25 "Aliaj de oțel9.375 "Nu€94.99
Clein tăiat lateral KLEIN TOOLS D2000-9ST, pentru bare de armare, lungime 9-1/4 inch | AE4LRA 5LL71 / 70382-9 D2000-9STdipped1.5931.25 "Aliaj de oțel9.375 "Nu€122.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 201-7CST Clești de tușier pentru muncitori de fier, lungime de 9-1/4 inci
€98.05 /unitate