Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 23015 Trimmer îndoit, rezistentă, dimensiune 9-3/4 inch | AD9VAZ 4VAR3 / 23015-8

KLEIN TOOLS 23015 Trimmer îndoit, rezistentă, dimensiune 9-3/4 inch

În stoc
Element: AD9VAZ Model: 23015Cruce Ref: 4VAR3 / 23015-8
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
€115.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoarfece industriale
ReglabilNu
Marginea lameizimțată
Materialul lameiNichel Chrome
Tăierea muchieizimțată
Manipulați culoareaGalben
Design mânerInel și arc mărit
Manipulați materialulAcoperit din plastic
Stilul mâneruluiDrept
Tip mânerInel și arc mărit
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Lungimea tăierii3.187 "
Lungime totală9.75 "
Tipul punctuluibont
Aplicație primarăIndustrial
Forma vârfuluibont

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8203300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMarginea lameiLungimea tăieriiLungime totalăTipul punctuluiPreț
KLEIN TOOLS 23008 Trimmer îndoit, dimensiune 8 inch, nichel crom | AD9VAW 4VAP9 / 23008-0 23008Drept3.5 "8"Ascuţit€75.10
KLEIN TOOLS 23011 Trimmer îndoit, rezistentă, dimensiune 11-1/4 inch | AD9VAY 4VAR2 / 23011-0 23011Drept4.75 "11.25 "Ascuţit€131.99
KLEIN TOOLS GP212LR Trimmer îndoit, cu inel mare, dimensiune 12 inchi | CE4VUY 76087-7 GP212LR----€98.01
Trimmer îndoit KLEIN TOOLS G210LR, cutie XL, dimensiune 11 inch | CE4VVH 76069-3 G210LR----€79.00
KLEIN TOOLS G210LRBLU Trimmer îndoit, cu inel mare, mânere acoperite, dimensiune 10 inch | CE4VVK 76070-9 G210LRBLU----€79.00
KLEIN TOOLS G210LRK Trimmer îndoit, cu inel mare, muchie cuțit, dimensiune 11 inch | CE4VVL 76071-6 G210LRK----€82.39
Trimmer îndoit KLEIN TOOLS G208, dimensiune 8 inch | CE4VVM 76050-1 G208----€51.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 23015 Trimmer îndoit, rezistentă, dimensiune 9-3/4 inch
€115.93 /unitate