Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 3247712 Șurubelniță cu mai multe biți/Șurubelniță cu piuliță, 10 în 1, pachet de 12 | CE4VYV

KLEIN TOOLS 3247712 Șurubelniță cu mai multe biți/Șurubelniță cu piuliță, 10 în 1, pachet de 12

În stoc
Articol: CE4VYV Model: 3247712

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€45.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță multi-biți

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)19.94
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiDimensiunea unitățiifinalizareaLungime totalăLungime coadăMărimi incluseManipulați culoareaDesign mânerPreț
KLEIN TOOLS 32559 Șurubelniță cu mai multe biți, extensie 6 în 1, 4 bucăți | AA7EGW 15W143 / 32559-5 3255941/4 ", 5/16"Natural9.125 "-PH1 x 3/16 "cu fante, PH2 x 1/4" cu fante-Grip de pernă€37.56
KLEIN TOOLS 32561 Șurubelniță cu mai multe biți, 6 în 1, 4 bucăți | AA7EGY 15W145 / 32561-8 3256141/4 ", 5/16"Natural3.25 "-PH1 x 3/16 "cu fante, PH2 x 1/4" cu fante-Grip de pernă€25.68
KLEIN TOOLS 32535 ​​Surubelnita multibit, 10 in 1, 6 bucati | AA7EGZ 15W146 / 32535-9 32535101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-PH1 x 3/16 inchi cu fante, PH2 x 1/4 inch cu fante, S1 x S2 Robertson nișă pătrată, Torx(R) T10 x T15-Maner pliant pentru perne€70.88
KLEIN TOOLS 32536 Surubelnita multibit, 10 in 1, 10 bucati | AA7EHA 15W147 / 32536-6 32536101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-Torx (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27-Maner pliant pentru perne€71.26
KLEIN TOOLS 32537 Șurubelniță cu mai multe biți, 10 în 1, rezistentă la rezistență | AA7EHB 15W148 / 32537-3 32537101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-Torx rezistent la manipulare (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27-Maner pliant pentru perne€71.92
KLEIN TOOLS 32538 Surubelnita multibit, 10 in 1, fractionata | AA7EHC 15W149 / 32538-0 32538101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-Hex 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16"-Maner pliant pentru perne€71.90
KLEIN TOOLS 32539 Surubelnita multibit, 10 in 1, hexagonal metric | AA7EHD 15W150 / 32539-7 32539106 mm, 8 mmChrome9.75 "-Hex 0.9 mm x 1.3 mm, 1.5 mm x 2.0 mm, 2.5 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm-Maner pliant pentru perne€70.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 3247712 Șurubelniță cu mai multe biți/Șurubelniță cu piuliță, 10 în 1, pachet de 12
€45.60 /unitate