Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 32535 ​​Surubelnita multibit, 10 in 1, 6 bucati | AA7EGZ 15W146 / 32535-9

KLEIN TOOLS 32535 Surubelnita multibit, 10 in 1, 6 bucati

În stoc
Element: AA7EGZ Model: 32535Crucea Ref: 15W146 / 32535-9
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
€70.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță multi-biți
Tip de retenție de bițiSchimbare rapida
Stil BitDublu încheiat
Dimensiunea unității1/4 ", 5/16"
Tipul driverului10-in-1
finalizareaChrome
Design mânerManer pliant pentru perne
Număr de bucați10
Lungime totală9.75 "
Aplicație primarăScop general
ClichetareNu
Material de coadăOţel
Tip ShankSolid
Mărimi inclusePH1 x 3/16 inchi cu fante, PH2 x 1/4 inch cu fante, S1 x S2 Robertson nișă pătrată, Torx(R) T10 x T15
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8205906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiDimensiunea unitățiifinalizareaLungime totalăLungime coadăMărimi incluseManipulați culoareaDesign mânerPreț
KLEIN TOOLS 32559 Șurubelniță cu mai multe biți, extensie 6 în 1, 4 bucăți | AA7EGW 15W143 / 32559-5 3255941/4 ", 5/16"Natural9.125 "-PH1 x 3/16 "cu fante, PH2 x 1/4" cu fante-Grip de pernă€37.56
KLEIN TOOLS 32561 Șurubelniță cu mai multe biți, 6 în 1, 4 bucăți | AA7EGY 15W145 / 32561-8 3256141/4 ", 5/16"Natural3.25 "-PH1 x 3/16 "cu fante, PH2 x 1/4" cu fante-Grip de pernă€25.68
KLEIN TOOLS 32536 Surubelnita multibit, 10 in 1, 10 bucati | AA7EHA 15W147 / 32536-6 32536101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-Torx (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27-Maner pliant pentru perne€71.26
KLEIN TOOLS 32537 Șurubelniță cu mai multe biți, 10 în 1, rezistentă la rezistență | AA7EHB 15W148 / 32537-3 32537101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-Torx rezistent la manipulare (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27-Maner pliant pentru perne€71.92
KLEIN TOOLS 32538 Surubelnita multibit, 10 in 1, fractionata | AA7EHC 15W149 / 32538-0 32538101/4 ", 5/16"Chrome9.75 "-Hex 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16"-Maner pliant pentru perne€71.90
KLEIN TOOLS 32539 Surubelnita multibit, 10 in 1, hexagonal metric | AA7EHD 15W150 / 32539-7 32539106 mm, 8 mmChrome9.75 "-Hex 0.9 mm x 1.3 mm, 1.5 mm x 2.0 mm, 2.5 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm-Maner pliant pentru perne€70.64
KLEIN TOOLS 32527 Surubelnita multibit, 11 in 1, Schrader Bit | AB7KGN 23NN72 / 32527-4 32527111/4", 5/16", 3/8"Chrome7"-PH1 x 3/16 inch cu fante, PH2 x 1/4 inch cu fante, S1 x S2 Robertson pătrat-Grip de pernă€42.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 32535 Surubelnita multibit, 10 in 1, 6 bucati
€70.88 /unitate