MARATHON MOTORS Motoare cu scop special, monofazate, rezistente la picurare


Filtru
Rulmenti: Minge , Condensator inclus: Da , Tip carcasă: DP , Material cadru: Oțel laminat , Marimea ramei: 56H , Hz: 60 , Lungime mai puțin arbore: 8.187 " , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Design arbore motor: Cu cheie , Tip de montare: RIGID , RPM fără încărcare: 3450 , Eficiență nominală: 62 , Orientare: Orizontală sau verticală , Lungime totală: 12 11 / 16 " , Faza: 1 , Grup RPM: 1701-1800
StilModelDesign motorTaxăÎmprejmuireProtecție termică a motoruluiTipul motoruluiMontareRPM pe placa de identificareRotațiePreț (ex. TVA)
A
5KH39QN9542
-ContinuuDP--WB-În sens invers acelor de ceasornic€292.93
B
5KCR49ZN2722Y
-Taxa continuă--Motor cu compresor---€1,200.60
C
5KCR48TN2650Y
Condensator-Start/RunContinuuDeschideți DripproofManualCondensator-Startbază3450CCWSE€560.27
D
5KH36LNA504
Fază divizatăContinuu-Nici unul--1725-€517.36

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?