MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 Motor de uz general Trifazat 1/2 Hp 60 Hz | AF6NJM 19YW63 / H696

MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 Motor de uz general cu fază divizată 1/2 Hp 60 Hz

În stoc
Articol: AF6NJM Model: 5KH36LNA504Crucea Ref: 19YW63 / H696

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€517.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le48
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă8.3
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax8.187 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală62
Fază1
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.5 "
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.0695
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)32.08
Lățimea navei (cm)17.63
Codul HS8501404040

Variante de produs

ProdusModelDesign motorTaxăÎmprejmuireProtecție termică a motoruluiTipul motoruluiMontareRPM pe placa de identificareRotațiePreț
MARATHON MOTORS 5KCR48TN2650Y Motor compresor aer 2 CP 3450 Rpm 115/230v 56 | AC9UFK 3K787 / 9035 5KCR48TN2650YCondensator-Start/RunContinuuDeschideți DripproofManualCondensator-Startbază3450CCWSE€560.28
MARATHON MOTORS 5KH39QN9542 4351 Motor monofazat | AJ2LQF 4351 5KH39QN9542-ContinuuDP--WB-În sens invers acelor de ceasornic€292.93
MARATHON MOTORS 5KCR49ZN2722Y 9038B Motor compresor de aer | AJ2NUP 9038B 5KCR49ZN2722Y-Taxa continuă--Motor cu compresor---€1,200.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 Motor de uz general cu fază divizată 1/2 Hp 60 Hz
€517.36 /unitate