MARATHON MOTORS 5KH39QN9542 4351 Motor monofazat | AJ2LQF 4351

MARATHON MOTORS 5KH39QN9542 4351 Motor monofazat

În stoc
Articol: AJ2LQF Model: 5KH39QN9542Crucea Ref: 4351

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€292.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le48
Amplificatori de încărcare completă5.7
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
MontareWB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază1
RotațieÎn sens invers acelor de ceasornic
RPM1725
Factor de serviciu1
Protectie termalaNici unul
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.77
Lățimea navei (cm)18.11

Detalii produs:

    • Tip de pornire: comutator și mecanic
    • Cod KVA: S
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelDesign motorTaxăÎmprejmuireProtecție termică a motoruluiTipul motoruluiMontareRPM pe placa de identificareRotațiePreț
MARATHON MOTORS 5KCR48TN2650Y Motor compresor aer 2 CP 3450 Rpm 115/230v 56 | AC9UFK 3K787 / 9035 5KCR48TN2650YCondensator-Start/RunContinuuDeschideți DripproofManualCondensator-Startbază3450CCWSE€560.28
MARATHON MOTORS 5KH36LNA504 Motor de uz general Trifazat 1/2 Hp 60 Hz | AF6NJM 19YW63 / H696 5KH36LNA504Fază divizatăContinuu-Nici unul--1725-€517.36
MARATHON MOTORS 5KCR49ZN2722Y 9038B Motor compresor de aer | AJ2NUP 9038B 5KCR49ZN2722Y-Taxa continuă--Motor cu compresor---€1,200.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN9542 4351 Motor monofazat
€292.93 /unitate