Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 5139 Geantă cu fermoar, dimensiune 7 x 12-1/2 x 12-1/2 inch, 1 buzunar | AE4LQD 5LL48 / 55333-2

KLEIN TOOLS 5139 Geantă cu fermoar, dimensiune 7 x 12-1/2 x 12-1/2 inch, 1 buzunar

În stoc
Articol: AE4LQD Model: 5139Crucea Ref: 5LL48 / 55333-2
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
€25.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGeanta cu fermoar
Material de bazăBumbac Canvas
Tip de închidereFermoar
CuloriAlb
Adâncime1"
Înălţime7"
Material# 10 Pânză
Numărul de buzunare interioare0
Numărul de buzunare exterioare0
Număr de bucați1
Numărul de buzunare1
Adâncimea totală1"
Inălțime totală7"
Lățimea totală12.5 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general
Lăţime12.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS4202921500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterial de bazăCuloriLăţimeAdâncimeÎnălţimeMaterialAdâncimea totalăPreț
KLEIN TOOLS 5139L Geantă cu fermoar, dimensiune 12-1/2 x 1 x 7 inch, 1 buzunar | AB9HYJ 2DFT2 / 55332-5 5139L12.5 "PieleMaro12.5 "1"7"Top piele de cereale1"€89.09
KLEIN TOOLS 5139C Geantă cu fermoar, dimensiune 12-1/2 x 1 x 7 inch, 1 buzunar | AB9JEH 2DGT8 / 53013-5 5139C12.5 "PlanșăCamuflaj12.5 "1"7"Cordura (R) Nylon1"€28.25
KLEIN TOOLS 5139PAD Geantă cu fermoar, dimensiune 12-1/2 x 12-1/2 x 7 inch | AC6VRU 36L258 / 55265-6 5139PAD12.5 "PlanșăNegru12.5 "1"7"Cordura (R) Nylon1"€31.08
KLEIN TOOLS 5539NAT Geantă cu fermoar, dimensiune 10 x 3-1/2 x 8 inch | AC6VTE 36L271 / 55263-2 5539NAT10 "PlanșăNatural10 "3.5 "8"# 8 Pânză3.5 "€31.75
KLEIN TOOLS 5539YEL Geantă cu fermoar, dimensiune 10 x 3-1/2 x 8 inch | AC6VTF 36L272 / 55262-5 5539YEL10 "PlanșăGalben10 "3.5 "8"# 8 Pânză3.5 "€32.19
KLEIN TOOLS 5539BLU Geantă cu fermoar, dimensiune 10 x 3-1/2 x 8 inch | AC6VTH 36L274 / 55261-8 5539BLU10 "PlanșăAlbastru10 "3.5 "8"# 8 Pânză3.5 "€32.23
KLEIN TOOLS 5539RED Geanta cu fermoar, dimensiune 10 x 3-1/2 x 8 inch | AC6VTK 36L279 / 55260-1 5539RED10 "PlanșăRoșu10 "3.5 "8"# 8 Pânză3.5 "€31.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 5139 Geantă cu fermoar, dimensiune 7 x 12-1/2 x 12-1/2 inch, 1 buzunar
€25.93 /unitate