Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 5539CPAK Set de pungi cu fermoar 10x3-1/2x8 in | AC6VQP 36L229 / 55264-9

KLEIN TOOLS 5539CPAK Set saci cu fermoar 10x3-1/2x8 in

În stoc
Element: AC6VQP Model: 5539CPAKCrucea Ref: 36L229 / 55264-9
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
€88.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de saci cu fermoar
Material de bazăPlanșă
Tip de închidereFermoar
CuloriRoșu / Albastru / Galben
Adâncime3.5 "
Înălţime8"
Material# 8 Pânză
Numărul de buzunare interioare0
Numărul de buzunare exterioare0
Număr de bucați3
Numărul de buzunare1 ea.
Adâncimea totală3.5 "
Inălțime totală8"
Lățimea totală10 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3735
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS4202926091
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCuloriAdâncimeLățimea totalăLăţimeÎnălţimeMaterialNumăr de bucațiPreț
KLEIN TOOLS 5140 Set saci cu fermoar 12-1/2 x 1/4 x 7 inch 4 buzunare | AB4HPP 1YBP8 / 55367-7 51407"Portocaliu / măslin / galben / albastru regal1"12.5 "12.5 "7"# 10 Pânză4€104.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 5539CPAK Set saci cu fermoar 10x3-1/2x8 in
€88.83 /unitate