Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 5541610-14 Geanta pentru scule, 42 buzunare, Dimensiune 10-1/4 x 10 x 12-1/4 inch | AH4QZW 35HU77 / 55463-6

KLEIN TOOLS 5541610-14 Geanta pentru scule, 42 buzunare, dimensiune 10-1/4 x 10 x 12-1/4 inch

În stoc
Articol: AH4QZW Model: 5541610-14Crucea Ref: 35HU77 / 55463-6
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
€221.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTote cu instrumente
Material de bazăPoliester
Tip de închidereDeschideți partea de sus
CuloriBlack / Orange
MaterialPoliester balistic 1680D
Numărul de buzunare interioare20
Numărul de buzunare exterioare22
Număr de bucați1
Numărul de buzunare42
Adâncimea totală10 "
Inălțime totală12.25 "
Lățimea totală10.25 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăElectricieni

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.862
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăMaterial de bazăCuloriInălțime totalăLățimea totalăArticolMaterialNumărul de buzunare interioarePreț
KLEIN TOOLS 5115 Geantă pentru scule, dimensiune 6-1/2 x 15 x 7 inch | AC6VQR 36L231 / 55315-8 51156.5 "PieleMaro7"15 "Tote cu instrumentePiele-€295.51
KLEIN TOOLS 554158-14 Geanta pentru scule, nailon balistic, negru, 11 buzunare exterioare, 9 buzunare interioare | CR7EZB 35HU76 554158-14-----Tote cu instrumente--€151.10
KLEIN TOOLS 55419SP-14 Geanta pentru scule, nailon balistic, negru, 4 buzunare exterioare, 10 buzunare interioare | CR7EZC 35HU80 55419SP-14-----Tote cu instrumente--€144.04
Geantă pentru scule KLEIN TOOLS 5416TFR, pânză, neagră, 2 buzunare exterioare, 1 buzunare interioare, lățime totală de 10 inchi | CR7EZD 58UT05 5416TFR-----Trusa cu unelte--€48.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 5541610-14 Geanta pentru scule, 42 buzunare, dimensiune 10-1/4 x 10 x 12-1/4 inch
€221.22 /unitate