Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 5115 Geantă pentru scule, dimensiune 6-1/2 x 15 x 7 inch | AC6VQR 36L231 / 55315-8

KLEIN TOOLS 5115 Geantă pentru scule, dimensiune 6-1/2 x 15 x 7 inch

În stoc
Articol: AC6VQR Model: 5115Crucea Ref: 36L231 / 55315-8
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
€295.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTote cu instrumente
Material de bazăPiele
Tip de închidereDeschideți partea de sus
CuloriMaro
Adâncime6.5 "
Înălţime7"
MaterialPiele
Numărul de buzunare interioare0
Numărul de buzunare exterioare0
Număr de bucați1
Numărul de buzunare1
Adâncimea totală6.5 "
Inălțime totală7"
Lățimea totală15 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS4202910090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăMaterial de bazăCuloriInălțime totalăLățimea totalăArticolMaterialNumărul de buzunare interioarePreț
KLEIN TOOLS 5541610-14 Geanta pentru scule, 42 buzunare, Dimensiune 10-1/4 x 10 x 12-1/4 inch | AH4QZW 35HU77 / 55463-6 5541610-1410 "PoliesterBlack / Orange12.25 "10.25 "Tote cu instrumentePoliester balistic 1680D20€221.22
KLEIN TOOLS 554158-14 Geanta pentru scule, nailon balistic, negru, 11 buzunare exterioare, 9 buzunare interioare | CR7EZB 35HU76 554158-14-----Tote cu instrumente--€151.10
KLEIN TOOLS 55419SP-14 Geanta pentru scule, nailon balistic, negru, 4 buzunare exterioare, 10 buzunare interioare | CR7EZC 35HU80 55419SP-14-----Tote cu instrumente--€144.04
Geantă pentru scule KLEIN TOOLS 5416TFR, pânză, neagră, 2 buzunare exterioare, 1 buzunare interioare, lățime totală de 10 inchi | CR7EZD 58UT05 5416TFR-----Trusa cu unelte--€48.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 5115 Geantă pentru scule, dimensiune 6-1/2 x 15 x 7 inch
€295.51 /unitate