Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 630-3/8M Driver cu piuliță magnetică, dimensiune 3/8 inch, lungime 6-3/4 inch | AC3CHN 2RKP9 / 65206-6

KLEIN TOOLS Piuliță magnetică 630-3/8M, dimensiune 3/8 inch, lungime 6-3/4 inch

În stoc
Element: AC3CHN Model: 630-3 / 8MCrucea Ref: 2RKP9 / 65206-6
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
€26.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductor de piuliță magnetică
CuloriAlbastru
Codul culoriiAlbastru
MânerGrip de pernă
Manipulați culoareaGalben cu grip negru
Design mânerGrip de pernă
Hex3/8 ", albastru
Dimensiune hexagonală3 / 8 "
NesparkingNu
Lungime totală6.75 "
SAE sau MetricSAE
AxGol
CoadăGol
Lungime coadă3"
Material de coadăOţel
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8205598000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCuloriCodul culoriiLungime totalăAxCoadăLungime coadăMaterial de coadăPreț
KLEIN TOOLS S10M Driver de piuliță magnetică, 3 arbori tubular, dimensiune 5/16 inch | AB9HVH 2DFD2 / 32627-1 S10MConductor de piuliță magneticăChihlimbar-6.625 "GolRundă3"US Steel€26.11
KLEIN TOOLS S126M Driver cu piuliță magnetică 6 arbore tubular, dimensiune 3/8 inch | AB9HVK 2DFD4 / 32617-2 S126MConductor de piuliță magneticăRoșu-9.625 "GolRundă6"US Steel€29.17
KLEIN TOOLS 610-1/4M Driver cu piuliță magnetică, dimensiune 1/4 inch, lungime 3-1/2 inch | AC3CHK 2RKP5 / 65135-9 610-1 / 4MConductor de piuliță magneticăRoșuRoșu3.5 "GolGol1.5 "Oţel€23.89
KLEIN TOOLS 610-5/16M Dispozitiv magnetic pentru piuliță, dimensiune 5/16 inch, lungime 3-1/2 inch | AC3CHL 2RKP6 / 65136-6 610-5 / 16MConductor de piuliță magneticăGalbenGalben3.5 "GolGol1.5 "Oţel€24.02
KLEIN TOOLS 630-11/32M Dispozitiv magnetic pentru piuliță, dimensiune 11/32 inch, lungime 6-3/4 inch | AC3CHM 2RKP8 / 65205-9 630-11 / 32MConductor de piuliță magneticăVerdeVerde6.75 "GolGol3"Oţel€26.54
KLEIN TOOLS 630-7/16M Dispozitiv magnetic pentru piuliță, dimensiune 7/16 inch, lungime 7-5/16 inch | AC3CHP 2RKR1 / 65207-3 630-7 / 16MConductor de piuliță magneticăMaroMaro7 5 / 16 "GolGol3"Oţel€31.04
KLEIN TOOLS 630-1/2M Driver cu piuliță magnetică, dimensiune 1/2 inch, lungime 7-5/16 inch | AC3CHQ 2RKR2 / 65208-0 630-1 / 2MConductor de piuliță magneticăRoșuRoșu7 5 / 16 "GolGol3"Oţel€33.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS Piuliță magnetică 630-3/8M, dimensiune 3/8 inch, lungime 6-3/4 inch
€26.08 /unitate