Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 647M Set de șuruburi cu piulițe magnetice, tijă de 6 inchi, 7 bucăți | AB9JFH 2DGW9 / 65215-8

KLEIN TOOLS Set de șuruburi cu piulițe magnetice 647M, tijă de 6 inchi, 7 bucăți

În stoc
Element: AB9JFH Model: 647MCrucea Ref: 2DGW9 / 65215-8
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
€181.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șofer cu piuliță magnetică
Materialul lameiOţel
MânerPernă-Grip
Manipulați culoareaGalben cu grip negru
Design mânerGrip de pernă
Hex3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
Dimensiune hexagonală3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
Număr de bucați7
Lungime totală9 3/4 "până la 10 5/16"
SAE sau MetricSAE
AxMagnetic, gol
Lungime coadă6"
Material de coadăOţel
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)59.06
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8205598000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime coadăMaterialul lameiMânerHexDimensiune hexagonalăNumăr de bucațiLungime totalăAxPreț
KLEIN TOOLS 631M Set de șuruburi cu piulițe magnetice, tijă de 3 inchi, 7 piese | AC3CHY 2RKR9 / 65214-1 631M3"OţelGrip de pernă3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"66 3/4 "până la 7 5/16"Magnetic, gol€161.37
KLEIN TOOLS 630M Set de șuruburi cu piulițe magnetice, tijă de 3 inchi, 2 bucăți | AD8DGG 4JA37 / 65144-1 630M3"Oțel întărit și cromatGrip de pernă1/4 și 5/16 "1/4 ", 5/16"26.75 "Magnetic, gol, crom€43.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS Set de șuruburi cu piulițe magnetice 647M, tijă de 6 inchi, 7 bucăți
€181.12 /unitate