Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS D257-4 Freză diagonală, Lungime totală de 4-1/4 inch, Lungime fălci de 1/2 inch | AB9HUD 2DEX4 / 72248-6

KLEIN TOOLS Dispozitiv de tăiere diagonală D257-4, lungime totală de 4-1/4 inchi, lungime fălcilor de 1/2 inci

În stoc
Element: AB9HUD Model: D257-4Crucea Ref: 2DEX4 / 72248-6
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
€78.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSemi Flush
Capacitate / Material de tăiereSârmă de cupru
Manipulați culoareaAlbastru regal
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1 / 2 "
Lățimea fălcii7 / 16 "
MaterialOţel
NesparkingNu
Tipul nasuluiConice
Lungime totală4.25 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8203206060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăTăiatCapacitate / Material de tăiereÎntoarcerea primăveriiTether capabilLățimea sfatuluiVoltajManipulați culoareaPreț
KLEIN TOOLS D2000-28-INS Freză diagonală izolată, lățime de 1-3/16 inchi | AB2NWU 1N074 / 72093-2 D2000-28-INS8"Spăla-NuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-1000VPortocaliu deschis€138.57
KLEIN TOOLS D245-5 Freză diagonală, lungime totală de 5-1/16 inchi, lungime fălcilor 11/16 inchi | AB9HUC 2DEX2 / 72062-8 D245-55 1 / 16 "SpălaSârmă de cupruNuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-Nu a fost votatRoșu€79.03
KLEIN TOOLS D257-4C Freză diagonală, Lungime totală de 4-1/4 inch, Lungime fălci de 1/2 inch | AB9HUE 2DEX5 / 72250-9 D257-4C4.25 "Semi FlushSârmă de cupruDaInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-Nu a fost votatAlbastru regal€85.09
KLEIN TOOLS D259-4C Freză diagonală, Lungime totală de 4-1/4 inch, Lungime fălci de 1/2 inch | AB9HUF 2DEX6 / 72256-1 D259-4C4.25 "SpălaSârmă de cupruDaInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-Nu a fost votatAlbastru regal€87.52
KLEIN TOOLS D275-5 Freză diagonală, lungime 5 inch | AB9HUG 2DEX7 / 72080-2 D275-55"SpălaFoarfece de sârmă de până la 18 AWGNuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-Nu a fost votatRoșu€29.94
KLEIN TOOLS J2000-28 Freză diagonală, lungime 8-1/8 inchi Lungime 13/16 inci | AB9HUR 2DFB4 / 72108-3 J2000-288.125 "SpălaTaie accesorii, șuruburi, cuie și cel mai întărit firNuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-Nu a fost votatAlbastru deschis / negru€92.19
KLEIN TOOLS D252-6 Cutter diagonal, 6-1/8 inch lungime totală, 13/16 inch lungime fălci | AB9JGD 2DHA3 / 72074-1 D252-66.125 "SpălaTaie cablajul de cupru utilizat în majoritatea aplicațiilor electriceNuInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-Nu a fost votatRoșu€85.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS Dispozitiv de tăiere diagonală D257-4, lungime totală de 4-1/4 inchi, lungime fălcilor de 1/2 inci
€78.15 /unitate