Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă KMC CO1409Z1, 7/8, inch dia., galvanizată, 50 buc | AC3MMZ 2UTE4

KMC CONTROLS CO1409Z1 Clemă, 7/8, inch dia., galvanizată, 50 buc.

În stoc
Articol: AC3MMZ Model: CO1409Z1Crucea Ref: 2UTE4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€39.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă, curea buclă
Diametrul de prindere.7 / 8 "
CuloriGri
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Diametrul orificiului de montare.9 / 32 "
Grosime1 / 32 "
TipFără pernă
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.594
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KMC CONTROLS CO1409Z1 Clemă, 7/8, inch dia., galvanizată, 50 buc.
€39.64 /ambalaj