Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KMC COL0509AL Clemă amortizată, 5/16, inch dia., 50 buc | AF2EAK 6RND6

KMC CONTROLS COL0509AL Clemă amortizată, 5/16, inch dia., 50 buc.

În stoc
Element: AF2EAK Model: COL0509ALCrucea Ref: 6RND6
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
€86.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Diametrul de prindere.5 / 16 "
Materialul de acoperireEPDM cauciuc
CuloriNegru
Tip pernăCauciuc EPDM
finalizareaAluminiu 5052
MaterialAluminiu
Diametrul orificiului de montare.9 / 32 "
Temp. Gamă-65 F la +250 F
Grosime1 / 32 "
TipCurea de buclă cu pernă
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KMC CONTROLS COL0509AL Clemă amortizată, 5/16, inch dia., 50 buc.
€86.91 /ambalaj