Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KMC COL0809AL Clemă amortizată, 1/2, inch dia., 50 buc | AF2EAM 6RND8

KMC CONTROLS COL0809AL Clemă amortizată, 1/2, inch dia., 50 buc.

În stoc
Element: AF2EAM Model: COL0809ALCrucea Ref: 6RND8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€79.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Diametrul de prindere.1 / 2 "
Materialul de acoperireEPDM cauciuc
CuloriNegru
Tip pernăCauciuc EPDM
finalizareaAluminiu 5052
MaterialAluminiu
Diametrul orificiului de montare.9 / 32 "
Temp. Gamă-65 F la +250 F
Grosime1 / 32 "
TipCurea de buclă cu pernă
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KMC CONTROLS COL0809AL Clemă amortizată, 1/2, inch dia., 50 buc.
€79.84 /ambalaj