Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KMC COL0813Z1 Clemă amortizată, 1/2 inch diametru exterior, 3/4 inch lățime, 50 buc | AA8ZMQ 1BAB6

KMC CONTROLS COL0813Z1 Clemă amortizată, 1/2 inch diametru exterior, 3/4 inch lățime, 50 buc.

În stoc
Element: AA8ZMQ Model: COL0813Z1Crucea Ref: 1BAB6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€75.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Diametrul de prindere.1 / 2 "
Materialul de acoperireEPDM cauciuc
CuloriNegru
Tip pernăEPDM
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Diametrul orificiului de montare.13 / 32 "
Temp. Gamă-50 până la +350 F.
Grosime3 / 64 "
TipPernă de cauciuc
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9765
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8205700060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KMC CONTROLS COL0813Z1 Clemă amortizată, 1/2 inch diametru exterior, 3/4 inch lățime, 50 buc.
€75.66 /ambalaj