Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KMC COL1409Z1 Cushioned Clamp, 7/8 Inch Outer Dia., 1/2 Inch Width, 50Pk | AA8ZMW 1BAC2

KMC CONTROLS COL1409Z1 Clemă amortizată, 7/8 inch diametru exterior, 1/2 inch lățime, 50 buc.

În stoc
Articol: AA8ZMW Model: COL1409Z1Crucea Ref: 1BAC2
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
€70.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Diametrul de prindere.7 / 8 "
Materialul de acoperireEPDM cauciuc
CuloriNegru
Tip pernăEPDM
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Diametrul orificiului de montare.9 / 32 "
Temp. Gamă-50 până la +350 F.
Grosime1 / 32 "
TipPernă de cauciuc
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6705
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KMC CONTROLS COL1409Z1 Clemă amortizată, 7/8 inch diametru exterior, 1/2 inch lățime, 50 buc.
€70.56 /ambalaj