Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KMC COL1609AL Clemă amortizată, 1, inch dia., 25 buc | AF2EAR 6RNE2

KMC CONTROLS COL1609AL Clemă amortizată, 1, inch dia., 25 buc

În stoc
Element: AF2EAR Model: COL1609ALCrucea Ref: 6RNE2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€55.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Diametrul de prindere.1"
Materialul de acoperireEPDM cauciuc
CuloriNegru
Tip pernăCauciuc EPDM
finalizareaAluminiu 5052
MaterialAluminiu
Diametrul orificiului de montare.9 / 32 "
Temp. Gamă-65 F la +250 F
Grosime1 / 32 "
TipCurea de buclă cu pernă
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KMC CONTROLS COL1609AL Clemă amortizată, 1, inch dia., 25 buc
€55.73 /ambalaj