Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KMC COL2209Z1 Clemă pernă, 1-3/8 inch diametru exterior, 1/2 inch lățime, 25 buc | AD7EXB 4DZZ6

KMC CONTROLS COL2209Z1 Clemă pernă, 1-3/8 inch diametru exterior, 1/2 inch lățime, 25 buc.

În stoc
Articol: AD7EXB Model: COL2209Z1Crucea Ref: 4DZZ6

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€48.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Diametrul de prindere.1.375 "
Materialul de acoperireEPDM cauciuc
CuloriNegru
Tip pernăEPDM
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Diametrul orificiului de montare.9 / 32 "
Temp. Gamă-50 până la +350 F.
Grosime3 / 64 "
TipPernă de cauciuc
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KMC CONTROLS COL2209Z1 Clemă pernă, 1-3/8 inch diametru exterior, 1/2 inch lățime, 25 buc.
€48.57 /ambalaj