Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KMC SSS-1002 controlează senzorul de debit de presiune diferențială, inserție 3 5/32 inch Lg, 4 inch total Lg | CR7FHT 4DEA3

KMC CONTROLS SSS-1002 controlează senzorul de debit de presiune diferențială, inserție 3 5/32 inch Lg, 4 inch total Lg

În stoc
Articol: CR7FHT Model: SSS-1002Crucea Ref: 4DEA3

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€36.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
KMC SSS-1003 controlează senzorul de debit de presiune diferențială, inserție 5 13/32 inch Lg, 6 inch total Lg | CR7FHU 4DEA4 SSS-1003€40.81
KMC SSS-1004 controlează senzorul de debit de presiune diferențială, inserție 7 21/32 inch Lg, 8 inch total Lg | CR7FHV 4DEA5 SSS-1004€47.88
KMC SSS-1005 controlează senzorul de debit de presiune diferențială, inserție de 9 29/32 inch Lg, 6-1/2 X 1-1/4 in | CR7FHW 4DEA6 SSS-1005€53.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KMC CONTROLS SSS-1002 controlează senzorul de debit de presiune diferențială, inserție 3 5/32 inch Lg, 4 inch total Lg
€36.23 /unitate