GRAINGER 13R514 Dulap de depozitare pentru coș, 72 x 24 x 51 inch, 48 cu.ft., maro, oțel | AA6BXD 129

GRAINGER 13R514 Dulap de depozitare pentru coș, 72 x 24 x 51 inch, 48 cu.ft., maro, oțel

Articol: AA6BXD Model: 13R514Crucea Ref: 129
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,452.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet Bin coș de muncă
Lungime închisă51 "
CuloriBronza
Adâncime24 "
Tip de acces electricDa
Ecartament16 cal. Corp, 7 ga. Derapaje
Tip mânerCapac încastrat, lateral încastrat
Înălţime51 "
Sistem de blocareBlocare în 3 puncte și carcasă de blocare încastrată
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul de mânere2
Numărul de rafturi6
Numărul de derapaje6
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare48 cu. ft.
StilCabinete
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 102.15
Înălțimea navei (cm)134.62
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Acest dulap de depozitare pentru coșuri depozitează și securizează uneltele la șantierele de lucru în aer liber și interioare. Permite ca echipamentele sau instrumentele importante să rămână pe șantierele de lucru pentru acces rapid atunci când este necesar.

Caracteristici:

  • Acest dulap are un sistem de blocare cu un zăvor în 3 puncte pentru o protecție superioară împotriva furtului.
  • Are un dispozitiv de blocare convenabil pentru picior care deschide rapid ușile dulapului cu scule cu o singură apăsare a piciorului utilizatorului.
  • Acest dulap vine cu suporturi pre-perforate, asigurând o instalare ușoară a roților.
  • Are un raft de sus pe toată lungimea pentru depozitarea articolelor mai lungi.
  • Acest dulap dispune în plus de 18 containere interioare individuale pentru organizarea materialelor în vrac în dulapul pentru scule.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt avantajele mânerelor de tragere încastrate?

A. Mânerele de tragere încastrate economisesc spațiu pe măsură ce se afundă în produs și au suprafețe de prindere multiple care le fac mai puțin predispuse la operațiuni accidentale.

Î. Care sunt beneficiile utilizării sistemelor de blocare?

A. Sistemele de blocare îi împiedică pe hoți să scruteze un colț al cutiei de instrumente și oferă o siguranță generală a dulapului.

Î. Este acest dulap de depozitare a pubelului rezistent la coroziune?

A. Da, are finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la coroziune.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 13R514 Dulap de depozitare pentru coș, 72 x 24 x 51 inch, 48 cu.ft., maro, oțel
€4,452.88 /unitate