Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 26 28 200 SBA Clești cu cap lung 8 2-7/8 Fălci | AA2KTR 10N864

KNIPEX 26 28 200 SBA Clești cu cap lung 8 2-7/8 Fălci

În stoc
Articol: AA2KTR Model: 26 28 200 SBACrucea Ref: 10N864

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€128.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClește izolat cu nas lung îndoit
Capacitate / Material de tăiere3/32 "Med Hard, 1/8" Hard
Manipulați culoareaRoșu și galben
Tip mânerIzolat
Îndoirea falcilor40 grade
Lungimea maxilarului2.875 "
Tipul maxilaruluizimțată
Lățimea fălcii11 / 16 "
MaterialOțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon
Max. Deschiderea maxilarului1"
NesparkingNu
Lungime totală8"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 8 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)20.5
Lungimea navei (cm)2.49
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Forma nasului (îndoit)
    • Cutter lateral (Da)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 26 28 200 SBA Clești cu cap lung 8 2-7/8 Fălci
€128.64 /unitate