Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 85 51 250 A SBA Hose Clamp Plier, Chrome Vanadium Steel Construction | AH8GWE 38TG18

KNIPEX 85 51 250 A SBA Hose Clamp Plier, Chrome Vanadium Steel Construction

În stoc
Articol: AH8GWE Model: 85 51 250 A SBACrucea Ref: 38TG18

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€194.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClema pentru furtun
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerdipped
Lungimea maxilarului2.5 "
Lățimea fălcii1.25 "
MaterialOțel electric crom-vanadiu
Max. Deschiderea maxilarului3.156 "
Tipul nasuluiÎngust
Lungime totală12 39 / 64 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Spring hose clamp plier suitable for installation of spring wire hoses and spring band clamps in industrial machinery and maintenance & repair operations
    • Slim head design and rotating grip & jaw inserts offer secure grip & hassle-free operation in tough-to-reach spaces
    • One-hand release mechanism offers ease-of-use & user comfort and insulated handle grips protect against electrical hazards
    • Oil-hardened chrome vanadium electric steel construction for strength and long-term operation

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 85 51 250 A SBA Hose Clamp Plier, Chrome Vanadium Steel Construction
€194.88 /unitate