Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 87 41 250 Clește cu caneluri și limbă, finisaj lustruit, mâner înmuiat | AH8CXP 38GU40

KNIPEX 87 41 250 Clește cu caneluri și limbă, finisaj lustruit, mâner scufundat

În stoc
Articol: AH8CXP Model: 87 41 250Crucea Ref: 38GU40
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
€87.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLimbă și canelură
Tipul de ajustareApasa butonul
finalizareaLustruit
Tip mânerdipped
Lungimea maxilarului3 / 4 "
Stilul maxilaruluiFalsul drept
Lățimea fălcii7 / 8 "
MaterialOțel electric crom-vanadiu
Max. Deschiderea maxilarului1.25 "
Număr de poziții maxilare15
Lungime totală10 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.342
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)4.57
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Cheie reglabilă de calitate industrială concepută pentru strângerea piulițelor în sistemele de frânare ale vehiculelor, conductele sanitare și alte utilaje
    • Design cu îmbinare cu ghidaj dublu pentru stabilitate ridicată în timpul funcționării
    • Construcție din oțel electric forjat, crom vanadiu, pentru a rezista la abuzuri dure pe șantier
    • Funcție de autoblocare cu acțiune de clichet pentru a asigura strângerea tuturor conexiunilor cu șuruburi
    • Acțiune favorabilă a pârghiei pentru o transmisie maximă a forței
    • Apărătoare pentru prevenirea ciupitului accidental al degetelor

Variante de produs

ProdusModelTipul de ajustarefinalizareaTip mânerLungimea maxilaruluiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăTether capabilPreț
KNIPEX 87 01 300 Clește cu caneluri și limbă 12 inchi | AH8CXF 38GU32 87 01 300Apasa butonulLustruitdipped2.75 "2.75 "12 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€117.65
KNIPEX 88 02 250 Clește cu caneluri și limbă 10 inchi | AH8CXG 38GU33 88 02 250Îmbinarea canelurilorLustruitErgonomic3 / 4 "2"10 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€69.73
KNIPEX 87 01 180 Clește cu limbă și canelură 7-1/4 inch | AH8CXL 38GU37 87 01 180Apasa butonulLustruitdipped3 / 4 "1.5 "7.25 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€84.01
KNIPEX 87 01 250 Clește cu limbă și canelură cu scufundare de 10 inchi | AH8CXM 38GU38 87 01 250Apasa butonulLustruitdipped3 / 4 "2"10 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€82.38
KNIPEX 87 11 250 Clește cu caneluri și limbă Buton de 10 inchi | AH8CXN 38GU39 87 11 250Apasa butonulLustruitdipped3 / 4 "2"10 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€87.33
KNIPEX 88 01 180 Clește cu caneluri și limbă 7-1/4 inch | AH8CXQ 38GU41 88 01 180Îmbinarea canelurilorLustruitdipped3 / 4 "1.5 "7.25 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€57.52
KNIPEX 88 01 250 Clește cu caneluri și limbă 10 inchi | AH8CXR 38GU42 88 01 250Îmbinarea canelurilorLustruitdipped3 / 4 "2"10 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€62.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 87 41 250 Clește cu caneluri și limbă, finisaj lustruit, mâner scufundat
€87.76 /unitate