Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 91 61 160 Clește pentru rostogolire, 6-1/4 in | AA2MVJ 10U136

KNIPEX 91 61 160 Clește pentru rostogolire solidă 6-1/4 in

În stoc
Element: AA2MVJ Model: 91 61 160Crucea Ref: 10U136
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
€56.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClește pentru grozing cu nas plat
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Tăierea muchieiSpăla
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1 1 / 16 "
Lățimea fălcii3 / 8 "
MaterialOțel special pentru scule, călit și călit cu ulei
Max. Deschiderea maxilarului2"
NesparkingNu
Lungime totală6.25 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 4 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)16.69
Lungimea navei (cm)1.3
Lățimea navei (cm)5.11
Codul HS8203206030
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 91 61 160 Clește pentru rostogolire solidă 6-1/4 in
€56.41 /unitate