Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 98 00 10 Open End Wrench 10mm 15 Degree 4-1/8 Inch Length | AA2MXT 10U195

KNIPEX 98 00 10 Cheie cu cap deschis 10 mm 15 grade 4-1/8 inch Lungime

În stoc
Articol: AA2MXT Model: 98 00 10Crucea Ref: 10U195
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
€65.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie unică cu capăt deschis
finalizareaChrome
Unghiul capului15 grade
Mărimea capului10mm
MaterialChrome vanadiu
Lungime totală4.125 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)1.3
Lungimea navei (cm)11
Lățimea navei (cm)2.59
Codul HS8204110030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
KNIPEX 98 00 13 Cheie cu cap deschis 13 mm 15 grade 5-1/8 inch Lungime | AA2FKU 10G212 98 00 135.125 "13€67.32
KNIPEX 98 00 14 Cheie cu cap deschis 14 mm 15 grade 5-3/8 inch Lungime | AA2FKV 10G213 98 00 145.375 "14mm€66.74
KNIPEX 98 00 15 Cheie cu cap deschis 15 mm 15 grade 5-3/4 inch Lungime | AA2FKW 10G214 98 00 155.75 "15mm€64.81
KNIPEX 98 00 16 Cheie cu cap deschis 16 mm 15 grade 6-1/8 inch Lungime | AA2FKX 10G215 98 00 166.125 "16mm€74.67
KNIPEX 98 00 17 Cheie cu cap deschis 17 mm 15 grade 6-1/8 inch Lungime | AA2FKY 10G216 98 00 176.125 "17mm€73.01
KNIPEX 98 00 18 Cheie cu cap deschis 18 mm 15 grade 6-1/4 inch Lungime | AA2FKZ 10G217 98 00 186.25 "18mm€80.13
KNIPEX 98 00 19 Cheie cu cap deschis 19 mm 15 grade 6-1/2 inch Lungime | AA2FLA 10G218 98 00 196.5 "19mm€86.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 98 00 10 Cheie cu cap deschis 10 mm 15 grade 4-1/8 inch Lungime
€65.11 /unitate