Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 9O 21-410 SBA Clești de aliniere 7-1/2 inch lungime acoperit cu plastic | AH8GWH 38TG21

KNIPEX 9O 21-410 SBA Clești de aliniere 7-1/2 inch lungime acoperit cu plastic

În stoc
Element: AH8GWH Model: 9O 21-410 SBACrucea Ref: 38TG21
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
€72.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru aliniere
Tip mânerdipped
Lungimea maxilarului1.5 "
Grosimea maxilarului5 / 8 "
Lățimea fălcii1 1 / 16 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
Lungime totală7.5 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilNu este capabil de legare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2495
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)8.38
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Pârghie ridicată: nu
    • Wire Crimper: Nu
    • Extragere de bandă de pește: Nu

Variante de produs

ProdusModelTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungime totalăPreț
KNIPEX 09 12 240 SBA Clești de aliniere din oțel 9-1/4 inch lungime | AH8JQE 38UR96 09 12 240 SBAErgonomic1 9 / 16 "1.625 "9.5 "€142.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 9O 21-410 SBA Clești de aliniere 7-1/2 inch lungime acoperit cu plastic
€72.55 /unitate